Motion
C2100 ENLACE DE RODILLO

TSUBAKI (UST)
C2100 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2100 / 2-1/2 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #06657397
No. Fabricante C2100 ROLLER LINK
Precio24.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2100 ROLLER LINK

Eslabón de rodillo - 2100 / 2-1/2 pulg. Cadena y paso, material de acero al carbono
Artículo MI #06657397
No. Fabricante C2100 ROLLER LINK
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
Precio24.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Peso
    0.31 lb

Detalles

  • Número de cadena y paso
    2100 / 2-1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace del rodillo
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    5
  • Número de hebras a lo largo
    5
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    60
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181572

Descripción general

Descripción del fabricante
C2100H ENLACE DE RODILLO