Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg.
- Diámetro del cubo2.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.6720 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 X 3/32
- Longitud hasta Agujero0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro4.3920 pulg.
- Diámetro de paso4.1830 pulg.
- Ancho de diente0.168 pulg.
- Peso1.52 lb
Detalles
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.
- Paso de número de cadena35 / 3/8 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Estilo de centroTipo B
- Tipo de concentradorB
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3535X3/4
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289699520
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Número de hebras a lo largo1
- Número de Dientes35
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de productoPiñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
- UPC_NO662289699520
Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones perforados terminados están equipados con una ranura estándar en la línea central del diente y un tornillo de ajuste de cabeza hueca sobre la ranura.