Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Diámetro interior60 mm
- Diámetro interior60 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal60 mm
- Diámetro exterior70 mm
- Exterior Diámetro70 mm
- En general Longitud60 mm
- Ancho general70 mm
- Peso0.8914 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-6070-60 60 X 70 X 60mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interiorDe +0,010 a +0,04
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteAM607060
- Número de Upc del fabricante00846802063863
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe +0,05 a +0,083
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802063863