Motion
FM-6070-50
Manga lisa y cojinete con brida - 60 mm D.I., 70 mm D.E., 50 mm Longitud, 80 mm Diám. disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #06668176
No. Fabricante FM-6070-50
Precio145.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manga lisa y cojinete con brida - 60 mm D.I., 70 mm D.E., 50 mm Longitud, 80 mm Diám. disquete, Material de metal en polvo
Artículo MI #06668176
No. Fabricante FM-6070-50
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
Precio145.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Brida Diámetro  
    80 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    80 pulg.
  • Grosor de la brida
    5 pulg.
  • Diámetro interior
    60 mm
  • Diámetro interior
    60 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud total nominal
    50 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    70 mm
  • En general Longitud  
    50 mm
  • Ancho general
    70 mm
  • Peso
    0.8285 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FM-6070-50 60 X 70 X 50 X 80 X 5mm Pwdr Mtl Rodamiento de brida de bronce
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.25
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,13 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,01 a +0,04
  • Tolerancia de longitud
    ±.19
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FM607050
  • Número de Upc del fabricante
    00846802067588
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,05 a +0,083
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802067588

Descripción general

Descripción del fabricante
FM-6070-50 60 X 70 X 50 X 80 X 5MM P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"