Motion
TB-1019
TB-1019 0,627 X 1.187 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
Artículo MI #06668400
No. Fabricante TB-1019
Precio3.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TB-1019 0,627 X 1.187 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
Artículo MI #06668400
No. Fabricante TB-1019
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
Su precio$3.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6270 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.1870 pulg.
  • Ancho general
    1.1875 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    TB-1019 0,627 X 1.187 X 3/32in Pwdr Mtl Rodamiento de arandela de empuje de bronce
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TB1019
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042813
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042813

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-1019 0,627 X 1.187 X 3/32IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"