Motion
TT-2304-1
Arandela de empuje de manga lisa - 32 mm D.I., 2.3750 pulg. D.E., 0.0625 pulg., 1.59 mm de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668428
No. Fabricante TT-2304-1
Precio7.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 32 mm D.I., 2.3750 pulg. D.E., 0.0625 pulg., 1.59 mm de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668428
No. Fabricante TT-2304-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2650 pulg.
  • Interior Diámetro  
    32 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.79 MPa
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Grosor general
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Grosor  
    0.0625 pulg., 1.59 mm
  • Peso
    0.0459 lb, 20.82 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar;SAE 841-cobre (87-90 %), estaño (8-9), carbono, otros elementos; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricante; Cumple con RoHS; Cumple con REACH; Cumple con DFARS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronz TT-2304-1 1.265 X 2.375 X 1/16in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TT23041
  • Número de Upc del fabricante
    00846802010515
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    TT
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802010515

Descripción general

Descripción del fabricante
TT-2304-1 1.265 X 2.375 X 1/16IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron