Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno18.0000 pulg.
- Interior Diámetro18 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo36250 psi;250 N/mm^2
- Exterior Diámetro32.0000 pulg.
- Longitud total1.5000 mm
- Grosor general1.5000 mm
- Grosor0.0591 pulg., 1.50 mm
- Peso0.0131 lb, 5.94 g
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Con respaldo de acero; Forrado de PTFE; Deslizamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- DescripciónWM16TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 18 X 32 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM16TU
- Número de Upc del fabricante00846802071448
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- SerieTU
- Tipo de cojinete de manguitoArandela de empuje
- TipoArandela de empuje
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071448
Descripción general
Descripción del fabricante
WM16TU 18 X 32 X 1.5MM ACERO PTFE