Motion
WM22TU
WM22TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 24 X 42 X 1.5mm
Artículo MI #06668447
No. Fabricante WM22TU
Precio3.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
WM22TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 24 X 42 X 1.5mm
Artículo MI #06668447
No. Fabricante WM22TU
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
Su precio$3.27/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    24.0000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    42 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    WM22TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 24 X 42 X 1.5mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    WM22TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802071479
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE - Sin plomo
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    -0.25
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802071479

Descripción general

Descripción del fabricante
WM22TU 24 X 42 X 1.5MM ACERO PTFE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron