Motion
EN1000X14

LIFT-ALL
EN1000X14

14' TUFLEX NEGRO INFINITO CON BANDA REDONDA DE NYL/POLIÉSTER
Artículo MI #06673638
No. Fabricante EN1000X14
Precio1,061.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1000X14

14' TUFLEX NEGRO INFINITO CON BANDA REDONDA DE NYL/POLIÉSTER
Artículo MI #06673638
No. Fabricante EN1000X14
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
Precio1,061.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    60.2 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    180000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    72000 lb
  • Color
    NEGRO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886638801
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    90000 lb
  • Clase de producto
    4B
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886638801
  • Capacidad vertical 90
    90000 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1000X14 TUFLEX DE ESLINGA REDONDA NEGRO 14FT
  • El cabestrillo interminable más versátil del mercado.
  • Capacidades codificadas por colores para una identificación rápida.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Los puntos de desgaste se pueden cambiar para prolongar la vida útil de la eslinga.

También puede gustarle

Los clientes también compraron