Motion
QUAD-IND
Faro industrial QUAD: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 78 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #06676169
No. Fabricante QUAD-IND
Precio84.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Faro industrial QUAD: bombilla LED, no recargable, tamaño de batería AAA, salida de luz máxima de 78 lm, color de cuerpo negro, color de faro negro, número de baterías; 3
Artículo MI #06676169
No. Fabricante QUAD-IND

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio84.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Las baterías se venden por separado
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Tipo de material del cuerpo
    Goma
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Características y beneficios
    • Fabricado en EE. UU.• El Safety Rated Quad Industrial es un faro resistente que pesa solo 3.4oz, el más ligero de la línea de faros delanteros regulados por LED de Princeton Tec, lo que significa que lleva menos peso en su casco. • Clasificación UL: Clase I División 2, Grupos A, B, C y D; Clase II División 2, Grupos F y G
  • Código de armonización
    8513100000
  • Color del faro
    Negro
  • Número de Upc del fabricante
    795626011904
  • Salida de luz máxima
    78 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    108 horas
  • Número de baterías
    3
  • Número de modos de luz
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Listado UL
    Clase I División 2, Grupos A, B, C y D, Clase II División 2, Grupos F y G

Descripción general

Descripción del fabricante
CUÁDRUPLE 3AAA BATT NYL&RBR STRP CUÁDRUPLE
  • Fabricado en EE. UU.
  • El Safety Rated Quad Industrial es un faro resistente que pesa solo 3.4oz, el más ligero de la línea de faros LED regulados de Princeton Tec, lo que significa que lleva menos peso en su casco.
  • Clasificación UL: Clase I División 2, Grupos A, B, C y D; Clase II División 2, Grupos F y G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron