Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Peso0.50 lb
Detalles
- Baterías incluidasLas baterías se venden por separado
- Color del cuerpoNegro
- Tipo de material del cuerpoGoma
- Tipo de bombillaLED
- Características y beneficios• Fabricado en EE. UU.• Un LED Maxbright proporciona un haz de puntos blancos brillantes de larga distancia. • Cuatro LED blancos ultrabrillantes proporcionan un haz de proyección para trabajar de cerca y un ángulo de visión más amplio. • Se incluyen 3 pilas alcalinas AAA. • Los circuitos regulados permiten una salida de potencia constante durante la vida útil de la batería. • Vizz Industrial también es compatible con litio para un funcionamiento fiable en un rango de temperaturas más amplio.
- Código de armonización8513100000
- Color del faroNegro
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante795626020272
- Salida de luz máxima420 lm
- Tiempo máximo de funcionamiento136 horas
- Número de baterías3
- Número de modos de luz4
- Linterna recargableNo recargable
Descripción general
- Fabricado en EE. UU.
- Un LED Maxbright proporciona un haz de punto blanco brillante de larga distancia.
- Cuatro LED blancos ultrabrillantes proporcionan un haz de proyección para un trabajo de cerca y un ángulo de visión más amplio.
- Se incluyen 3 pilas alcalinas AAA.
- Los circuitos regulados permiten una salida de potencia constante durante la vida útil de la batería.
- Vizz Industrial también es compatible con litio para un funcionamiento fiable en un rango de temperatura más amplio.