Motion
PE8LXX3L

POWER TEAM
PE8LXX3L

Bomba tensora eléctrica de 1500 bar - 1/2 hp, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 207.9 in3, caudal de 8 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678878
No. Fabricante PE8LXX3L
Precio18,263.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PE8LXX3L

Bomba tensora eléctrica de 1500 bar - 1/2 hp, depósito de 1.00 gal, capacidad utilizable de 207.9 in3, caudal de 8 in3/min a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678878
No. Fabricante PE8LXX3L
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
Su precio$18,263.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.300 pulg.
  • Longitud total
    14.100 pulg.
  • Ancho general
    7.800 pulg.
  • Peso
    45.50 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -13 a 122 oF
  • Amperaje
    11.0 A
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    21750 psi
  • Clasificación de potencia
    1/2 CV
  • Tipo de bomba
    Bomba tensora eléctrica de 1500 bar
  • Capacidad del depósito
    1.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    231 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    82/86 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    168 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    8 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536640558
  • Capacidad de aceite utilizable
    207.9 pulg.3
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE8LXX3L BOMBA TENSORA 1500 BAR
  • Ligero y compacto para transportarlo y trabajar en espacios pequeños
  • El bajo consumo de corriente permite el uso de ubicaciones remotas
  • La transmisión de alta resistencia proporciona durabilidad para aplicaciones de ciclo rápido y repetitivo
  • Diseño probado, fiabilidad probada: más de 100,000 ciclos
  • Ligero y portátil: 45.5 lb
  • Removable control pendant (15 ft cord length)
  • Manómetro extraíble con capacidad de calibración de 4"
  • Motor universal para aplicaciones de tensión reducida (tensión nominal de hasta -20 %)
  • Diseñado pensando en la seguridad: válvula reguladora de presión (alivio) fácilmente ajustada

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron