Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.250 pulg.
- Longitud total14.380 pulg.
- Ancho general6.500 pulg.
- Peso32.00 lb
Detalles
- Amperaje11.0 A
- Interruptor de controlControl remoto (10 pies)
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.10000 rpm
- Clasificación de potencia5/8 CV
- Tipo de bombaBomba de engarce eléctrica portátil 2-Speed
- Capacidad del depósito0.40 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas92.4 pulg.3
- Flujo típico a 100 Psi160 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi30 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.30 pulg.3/min
- UPC_NO662536499477
- Capacidad de aceite utilizable43.0 pulg.3
- Voltaje115 V
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones de crimpado; DO NOT USE PARA ELEVACIÓN
- Bomba de dos etapas para avance rápido del elevador
- Bomba de alta presión tipo pistón sobrealimentada por una bomba de baja presión
- Bomba única de servicio intermitente
- Operativo en condiciones de bajo voltaje de línea
- Diseñado para su uso con herramientas remotas de retorno por resorte
- Válvula de alivio de seguridad de alta presión
- Depósito de aceite lleno de fábrica
- Se suministra acoplador rápido a presión
- Asa de transporte
- Estuche de transporte incluido
- Presiones de funcionamiento opcionales disponibles; consulte al equipo de Power para obtener más detalles