Especificaciones
Dimensiones
- Altura50.250 pulg.
- Longitud52.000 pulg.
- Peso440.00 lb
- Ancho52.000 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra claveMotor Honda de 20 CV
- Tipo de motorHonda
- Caballos de fuerza20.0 CV
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima10000 psi
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de bombaPG420 Bomba hidráulica accionada por gasolina
- Capacidad del depósito20.0 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas4620 pulg.3
- Flujo típico a 100 Psi1240 pulg.3/min
- Flujo típico a 1000 Psi1120 pulg.3/min
- Flujo típico a 10000 Psi420 pulg.3/min
- Flujo típico a 5000 Psi475 pulg.3/min
- Flujo típico a Psi máx.420 pulg.3/min
- UPC_NO662536659741
- Capacidad de aceite utilizable3927 pulg.3
- Detalles de la función de la válvula"Avanzar", "retener" y "devolver". La función Posi-Check® mantiene la carga al cambiar de la posición de avance a la posición de retención.
- Número de pieza de la válvula9516
- Tipo de válvulaElectroválvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®
Descripción general
- Bombas de alto rendimiento de dos velocidades ideales para aplicaciones de construcción, movimiento de estructuras y aparejos
- Una opción lógica en lugares de trabajo donde no hay electricidad o aire comprimido disponible; para cilindros de acción simple o doble a presiones de funcionamiento de hasta 10,000 psi
- Todas las bombas de motor/hidráulicas de gasolina cuentan con la válvula Posi-Check® para evitar la pérdida de presión cuando la válvula cambia de "avance" a "retención"
- Ideal para aplicaciones de uno o varios cilindros; tiene un motor Honda de 4 ciclos y 20 CV; suministra 420 in3 de aceite por minuto a 10,000 psi
- Bombas de la serie PG1200 alimentadas por un motor Honda de 4 ciclos y 5.5 CV con descompresión automática e ignición electrónica; suministra 420 in3 de aceite por minuto a 10,000 psi
- Un depósito de 20 galones con indicador visual de nivel de aceite bajo significa una capacidad adecuada para aplicaciones multicilíndricos; un filtro de aire de elemento doble protege el motor de entornos polvorientos
- La "caja rodante" de acero protege la bomba, tiene un gancho de elevación; las ruedas giratorias de 4" de diámetro proporcionan movilidad
- Aislamiento antideslizante de goma en la parte inferior del depósito que resiste el deslizamiento y amortigua la vibración
- Regulador de presión externo ajustable
- Tiene una válvula de solenoide 9516 4-way . El interruptor de encendido/apagado y el control de velocidad están protegidos por un panel. Caja moldeada resistente que protege la batería (no incluida)
- Producto certificado EVAP de la EPA Clean Air Act