Motion
PLE6014

POWER TEAM
PLE6014

Conector para equipos pesados con bomba eléctrica - Capacidad de 60 toneladas, Carrera de 14 pulgadas, Altura retraída de 24 pulgadas, Altura extendida de 70 pulgadas, 25 A
Artículo MI #06678889
No. Fabricante PLE6014
Precio40,028.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PLE6014

Conector para equipos pesados con bomba eléctrica - Capacidad de 60 toneladas, Carrera de 14 pulgadas, Altura retraída de 24 pulgadas, Altura extendida de 70 pulgadas, 25 A
Artículo MI #06678889
No. Fabricante PLE6014
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
Precio40,028.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura extendida
    70 pulg.
  • Altura retraída
    24 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    14 pulg.
  • Peso
    522 lb

Detalles

  • Capacidad de carga
    60 toneladas
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de motor
    1 1/8 CV, 110/115 VCA, 50/60 Hz, monofásico
  • Requiere energía
    25 A
  • Tipo de producto
    Conectores para equipos pesados
  • Tipo de bomba
    Eléctrico
  • Nivel de sonido
    80/95 dB(a)
  • UPC_NO
    662536396967
  • Funcionalidad de la válvula
    Manual de la base de retención de elevación

Descripción general

Descripción del fabricante
PLE6014 CONTROL REMOTO HEAVY EQUIPMENT
  • Se trata de un módulo completo de bomba y carro con módulo de conector montado
  • Funcionamiento remoto para la máxima seguridad y control del operador
  • Neumáticos grandes y fáciles de maniobrar, pero con una pequeña "huella" que facilita el desplazamiento en los cuartos más ajustados y, a continuación, localiza la posición exacta de elevación
  • El asa ajustable y de alta resistencia hace que este gato sea fácil de mover y colocar debajo de los vehículos
  • También se puede utilizar para transportar el gato in situ con una carretilla elevadora
  • Líneas hidráulicas protegidas y protegidas para un servicio más seguro, más largo y sin problemas
  • El diseño modular le permite cambiar los módulos de elevación para adaptarse a sus requisitos de tonelaje o altura
  • Utilice el módulo de la bomba como estación de alimentación portátil para sus otros cilindros de doble acción (10,000 psi)
  • El exclusivo sistema de control de carga proporciona un control positivo y sin vibraciones al bajar la carga

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"