Motion
RD20018

POWER TEAM
RD20018

Cilindro hidráulico/ram - Doble acción / Retorno hidráulico, Capacidad de 200 toneladas, Carrera de 18.125 pulg., Retraído de 28.500 pulg., Extendido de 46.625 pulg.
Artículo MI #06679003
No. Fabricante RD20018
Precio30,934.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RD20018

Cilindro hidráulico/ram - Doble acción / Retorno hidráulico, Capacidad de 200 toneladas, Carrera de 18.125 pulg., Retraído de 28.500 pulg., Extendido de 46.625 pulg.
Artículo MI #06679003
No. Fabricante RD20018
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
Precio30,934.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.250 pulg.
  • Longitud de rosca del collar
    1.625 pulg.
  • Pistón del cilindro superior al puerto
    2.688 pulg.
  • Altura extendida
    46.625 pulg.
  • Diámetro de la tapa de carga
    4.500 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.500 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    4.875 pulg.
  • Altura retraída
    28.500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    18.125 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    9-1/2 – 12
  • Peso
    442.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Doble acción / retorno hidráulico
  • Capacidad del cilindro
    200 toneladas
  • Área efectiva
    41.280 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    748.200 pulg.3
  • Profundidad y rosca interna de la barra del pistón
    3-1/4 – 8 x 2-1/4
  • Protuberancia de la barra del pistón
    1.063 pulg.
  • Presión interna de tracción a capacidad
    9992 psi
  • Capacidad del cilindro de retracción de tracción
    113 toneladas
  • Tire del área de efecto cilíndrico de retracción
    22.620 pulg.2
  • Capacidad de aceite de retracción de tracción
    410.059 pulg.3
  • Tirar toneladas a 10000 psi
    113.10 toneladas
  • Serie / Tipo
    Serie RD / Doble acción
  • Toneladas a 10000 psi
    206.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
RD20018 CILINDROS DE EMPUJE/TRACCIÓN DE DOBLE ACCIÓN
  • Diseño premium de alto volumen, cilindro de ciclo alto para aplicaciones de elevación de puentes, construcción naval y minería con alivio de seguridad integrado que evita la sobrepresurización al retraer
  • Perfecto para elevación de puentes, reconstrucción de edificios, astilleros, servicios públicos y mantenimiento de equipos de minería
  • Los cojinetes de aluminio con revestimiento de bronce proporcionan una larga vida útil, la varilla del pistón cromada resiste la corrosión
  • La tapa de carga se cierra para exponer las roscas internas del vástago del pistón para aplicaciones de tracción; las roscas soportan todo el tonelaje
  • El patrón de anillo ranurado en la tapa de carga ayuda a proteger contra el deslizamiento de la carga
  • Cada cilindro tiene dos medio acopladores hembra NPTF de 9796 3/8"
  • La válvula de alivio de seguridad integrada evita la sobrepresurización del circuito de retracción
  • Orificios de montaje y roscas de collar
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good