Motion
RJ100T24E

POWER TEAM
RJ100T24E

Jack de ferrocarril portátil con bomba eléctrica - 100 toneladas, carrera de 16 pulg., altura retraída de 24 pulg., altura extendida de 53 pulg.
Artículo MI #06679008
No. Fabricante RJ100T24E
Precio53,627.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RJ100T24E

Jack de ferrocarril portátil con bomba eléctrica - 100 toneladas, carrera de 16 pulg., altura retraída de 24 pulg., altura extendida de 53 pulg.
Artículo MI #06679008
No. Fabricante RJ100T24E
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
Precio53,627.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la base
    28.000 x 26.720 pulg.
  • Altura extendida
    53 pulg.
  • Altura retraída
    24 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    16 pulg.
  • Peso
    675 lb

Detalles

  • Flujo de bomba de alta presión
    30 pulg.3/min
  • Bomba de alta presión Psi
    10000 psi
  • Presión de alivio interna
    10000 psi
  • Capacidad de carga
    100 toneladas
  • Flujo de bomba de baja presión
    330 pulg.3/min
  • Bomba de baja presión Psi
    440 psi
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Conectores portátiles para ferrocarril
  • Tipo de bomba
    Eléctrico
  • Capacidad del tanque
    2 galones (EE. UU.)
  • UPC_NO
    662536664103
  • Cargar presión
    540 a 780 psi
  • Tipo de válvula
    4W3P Manual del centro en tándem

Descripción general

Descripción del fabricante
RJ100T24E GATOS PORTÁTILES PARA FERROCARRIL 100
  • Diseño de cilindro de base ancha para mayor estabilidad
  • Cilindro de doble acción con collar de bloqueo
  • La parte inferior del cilindro es una junta atornillada, que utiliza la placa base como parte del cilindro; esto permitirá el servicio incluso de los gatos más antiguos o abusados
  • La ubicación de las gradillas de almacenamiento engarzadas permite un fácil acceso durante la colocación y retirada de las cunas
  • Funcionamiento remoto (20 ft remoto) para seguridad y control del usuario
  • Neumáticos grandes y fáciles de maniobrar, pero con una pequeña "huella" que facilita el desplazamiento en los cuartos más ajustados y, a continuación, localiza la posición exacta de elevación
  • Asa ajustable, fácil de colocar el gato bajo cargas