Especificaciones
Dimensiones
- Dimensiones de la base8.500 x 18.500 pulg.
- Diámetro de la hebraDe 0.375 a 0.600 pulg.
- Accidente cerebrovascular8-1/2 pulg.
- Peso52 lb
Detalles
- Capacidad del cilindro30 toneladas
- Presión interna a capacidad7554 psi
- Página de producto del fabricante
- Capacidad de aceite67.6 pulg.3
- Tipo de productoConectores de tensión y tensión posterior
- Bombas recomendadasPE554PT, PE604PT
- Tipo de asientoPotencia
- Toneladas a 10000 psi39.7 toneladas
- UPC_NO662536382755
Descripción general
- Los conectores de tensión monostrand Power Team son los más duraderos de la industria
- Ideal para trabajos en bloque sobre grado, donde la suciedad, el calor y el uso de gran volumen pasan factura
- Asientos sin salida para trabajo de producción y trabajo de campo disponibles en pedido especial
- El gato de elección para trabajo elevado y de altura, gracias a su rápido tiempo de retorno y a su peso ligero
- Todos los controles de fluido hidráulico son internos, para un funcionamiento más eficiente y seguro durante el tensado y la retracción