Motion
X1A1-PT

POWER TEAM
X1A1-PT

Bomba de llave dinamométrica hidráulica accionada por aire serie Legacy - De acción simple o doble, depósito de 1.80 gal, capacidad utilizable de 323.4 in3, máx. 10000 psi, caudal de 55 in3/min a máx. psi
Artículo MI #06679049
No. Fabricante X1A1-PT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
X1A1-PT

Bomba de llave dinamométrica hidráulica accionada por aire serie Legacy - De acción simple o doble, depósito de 1.80 gal, capacidad utilizable de 323.4 in3, máx. 10000 psi, caudal de 55 in3/min a máx. psi
Artículo MI #06679049
No. Fabricante X1A1-PT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    18.88 pulg.
  • Longitud
    10.80 pulg.
  • Ancho
    18.00 pulg.

Detalles

  • Descripción Palabra clave
    Actuación simple o doble
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Tipo de bomba
    Bomba de llave de torsión hidráulica accionada por aire serie Legacy
  • Capacidad del depósito
    1.80 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    415.8 pulg.3
  • Flujo típico a 100 Psi
    465.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    55.000 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    55 pulg.3/min
  • Capacidad de aceite utilizable
    323.4 pulg.3
  • Tipo de válvula
    4-Way, 2-Position

Descripción general

Descripción del fabricante
X1A1-PT BOMBA DE LLAVE DINAMOMÉTRICA NEUMÁTICA
  • Unidad de bomba base: Power Team serie PA55 , el estándar en la industria
  • Bomba de alto rendimiento de dos velocidades
  • La válvula de alivio interna del lado de retracción protege la herramienta
  • Regulador de presión externo ajustable
  • Mano a distancia estándar
  • PRECAUCIÓN: Esta bomba no debe utilizarse para aplicaciones de elevación