Motion
6203-2RLD-6
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de diámetro interno, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680946
No. Fabricante 6203-2RLD-6
Precio11.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.3750 in de diámetro interno, 40 mm de DE, 12 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680946
No. Fabricante 6203-2RLD-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    12 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6203-2RLD6 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6203-2RLD-6 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.3750 pulg. con diámetro exterior de 40 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6203-2RLD-6
  • Número de Upc del fabricante
    8865590657896
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9600 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106787921

Descripción general

Descripción del fabricante
6203-2RLD6 COJINETE DE BOLA RADIAL