Motion
7R10
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #06681436
No. Fabricante 7R10
Precio53.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. de D.I., 1.3750 pulg. de D.E., 0.3438 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #06681436
No. Fabricante 7R10
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
Precio53.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Exterior Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3438 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    7R10-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 7R10 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. de diámetro exterior de 1.3750 pulg., 0.3438 pulg. de ancho, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7R10
  • Número de Upc del fabricante
    8865590056224
  • RPM máximas (grasa)
    20000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5961 N
  • Capacidad de carga estática radial
    3238 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106951520

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.7R10-DV2 COJINETE DE BOLA RADIAL