Motion
7R18
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.1250 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #06681439
No. Fabricante 7R18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.1250 pulg. de D.I., 2.1250 pulg. de D.E., 0.5000 pulg. de ancho, blindado simple, sin anillo a presión
Artículo MI #06681439
No. Fabricante 7R18
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    7R18 COJINETES RADIALES DE BLINDAJE SIMPLE
  • Descripción larga
    El 7R18 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.1250 pulg. de diámetro exterior de 2.1250 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7R18
  • Número de Upc del fabricante
    8865590338641
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13256 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8274 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106987932

Descripción general

Descripción del fabricante
7R18 COJINETES RADIALES DE BLINDAJE SIMPLE