Motion
UCX15-48
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro del orificio, 5.5118 pulg. D.E., 3.2520 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06686986
No. Fabricante UCX15-48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 3 pulg. Diámetro del orificio, 5.5118 pulg. D.E., 3.2520 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06686986
No. Fabricante UCX15-48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.2520 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5118 pulg.
  • Ancho general
    3.2520 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590049219
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16280 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10400 lbf
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Serie
    UCX
  • UPC_NO
    1200106764830

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX15-48-A BOLA DE PLAQUITABRG 3" ORIFICIO