Motion
W5205-2RSW
Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.9375 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06686993
No. Fabricante W5205-2RSW
Precio133.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto angular - Orificio de 25 mm, 52 mm OD, 0.9375 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #06686993
No. Fabricante W5205-2RSW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio133.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • En general Ancho  
    0.9375 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W5205-2RSW JUNTAS DE DOS FILAS DE BUNA N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590663453
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21300 N
  • Capacidad de carga estática radial
    14700 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590663453

Descripción general

Descripción del fabricante
W5205-2RSW JUNTAS DE DOS FILAS DE BUNA N