Motion
ADB6-5/16X5/8

LOVEJOY INC
ADB6-5/16X5/8

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.2520 in OD, 2.2520 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693732
No. Fabricante ADB6-5/16X5/8
Precio453.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
ADB6-5/16X5/8

Acoplamiento de eje de viga de sujeción - Viga doble, 1.2520 in OD, 2.2520 in Longitud, Aluminio
Artículo MI #06693732
No. Fabricante ADB6-5/16X5/8
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
Su precio$453.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6300 pulg.
  • Desalineación angular máxima
    7 °
  • Desalineación axial máxima
    ± 0.010 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.020 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.2520 pulg.
  • Longitud total
    2.2520 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M4
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144768452
  • Material
    Aluminio
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Número de haces
    Doble haz
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tipo de abrazadera
  • Serie
    ADB
  • Rigidez torsional
    15266 pulg-lb/rad
  • UPC_NO
    685144768452

Descripción general

Descripción del fabricante
ADB6-BEAM CP-5/16X5/8
  • Diseño de holgura cero
  • Conjunto sencillo de una pieza
  • Material de aluminio
  • Mayor capacidad de desalineación angular