Motion
RC-200
Acoplamiento de tornillo de fijación - 2.0000 in de calibre, 3.3125 in de diámetro exterior, 4.5000 in de longitud total, Acero - Material ASTM A108 , óxido negro
Artículo MI #06707746
No. Fabricante RC-200
Precio191.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación - 2.0000 in de calibre, 3.3125 in de diámetro exterior, 4.5000 in de longitud total, Acero - Material ASTM A108 , óxido negro
Artículo MI #06707746
No. Fabricante RC-200
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
Precio191.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    4.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13 x 1/2
  • Peso
    6.81 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861065518
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero
  • Serie
    RC
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861065518

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLAMIENTO DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE RC-200 2" ID, ACERO INOX., BO
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión