Motion
BVAH2000CM1111

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH2000CM1111

Válvula esférica - 1-7/8 pulg. puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #06714745
No. Fabricante BVAH2000CM1111
Precio629.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DELAWARE MFG IND CORP
BVAH2000CM1111

Válvula esférica - 1-7/8 pulg. puerto, cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #06714745
No. Fabricante BVAH2000CM1111
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
Precio629.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    Combinación dividida
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -60 °F
  • Material de la junta tórica
    Buna-N
  • Tipos de productos
    Válvula de bola de cuerpo redondo
  • Serie
    BVAH
  • Material del sello de bola del husillo
    Acero al carbono
  • Rango de temperatura
    -60 a 400 °F
  • Tipo
    Válvula de bola de cuerpo redondo

Descripción general

Descripción del fabricante
BVAH2000CM1111 1-7/8 VÁLVULA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"