Motion
455055GM

GGB BEARINGS
455055GM

Orificio de 45 mm, longitud de 55 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #06727784
No. Fabricante 455055GM
Precio47.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
455055GM

Orificio de 45 mm, longitud de 55 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #06727784
No. Fabricante 455055GM
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
Precio47.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7717 pulg., 45 mm
  • Diámetro interior
    45 mm
  • Valor P máximo
    210 MPa;30000 psi
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Longitud total
    55 mm
  • Grosor
    0.0984 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Reforzado con fibra; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete de manguito compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    50 050/50.000 mm;1 9705/1.9685 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
455055GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good