Motion
770365C
Unión giratoria serie 600 , 1/4 pulg. Tubo, 5/8-18 UNF, Entrada axial, Derecho
Artículo MI #06729664
No. Fabricante 770365C
Precio696.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión giratoria serie 600 , 1/4 pulg. Tubo, 5/8-18 UNF, Entrada axial, Derecho
Artículo MI #06729664
No. Fabricante 770365C
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
Precio696.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Presión del aire
    180 psi
  • Conexión
    Multa nacional unificada (UNF)
  • Flujo
    Mono
  • Temperatura del aceite caliente
    250 °F
  • Fluido hidráulico
    Fluido hidráulico|Agua
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de unión giratoria
    Fluido hidráulico|Agua
  • Rotación
    Mano derecha
  • Serie
    Serie 600
  • Presión del agua
    180 psi
  • Temperatura del agua
    250 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
770365C UNIÓN GIRATORIA
  • Carcasa niquelado axial (recta) o entrada radial (90 grados) con carcasa de aluminio para máxima flexibilidad.
  • Adecuado para velocidades de hasta 1,500 RPM.
  • Disponible en tamaños de 1/4 pulg. a 1 pulg. NPT y MT.
  • La serie 600 está equipada con un diseño de sello GR que permite la rotación bidireccional.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good