Motion
R433083352

AVENTICS
R433083352

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 1.500 in, longitud de carrera de 2.000 in, montaje de MP1 , varilla de 0.625 in, rosca de 7/16-20 M
Artículo MI #06734188
No. Fabricante R433083352
Precio612.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433083352

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, calibre de 1.500 in, longitud de carrera de 2.000 in, montaje de MP1 , varilla de 0.625 in, rosca de 7/16-20 M
Artículo MI #06734188
No. Fabricante R433083352
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
Precio612.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1.500 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    7/16-20 M
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    MP1
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
R433083352 1.5X2MP1PH 0.625R 7/16-20M

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"