Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la rueda de esmerilado9 pulg.
- Tamaño de la entrada0.50 pulg.
- Longitud total11.00 pulg.
- Peso de la herramienta9.70 lb
- Peso9.7 lb
Detalles
- Consumo de aire en carga93.0 cfm
- Caballos de fuerza4.02 CV
- Número de Upc del fabricante15451692889
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima6500 rpm
- UPC_NO015451692889
Descripción general
- Dispositivo de prevención de sobrevelocidad incluido
- Depósito de lubricante integrado
- Palanca de seguridad de doble acción
- Carcasa robusta
- Capacidad de rueda de 9" (230 mm)
- Motor controlado de alto rendimiento de 4 CV (3,000 W)
- Velocidad libre de 6,500 rpm
- Cumple con ANSI para los mercados de Norteamérica
- Escape lateral
- Disparo del acelerador
- Manual del operador incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación