Motion
CP7731
Llave de impacto de aire corta - CP7731/CP7732, Mango de pistola, Reversible, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 242 pies-lbs, Velocidad máx. de 6400 rpm
Artículo MI #06743239
No. Fabricante CP7731
Precio250.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire corta - CP7731/CP7732, Mango de pistola, Reversible, Tamaño de accionamiento de 3/8 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Par de 242 pies-lbs, Velocidad máx. de 6400 rpm
Artículo MI #06743239
No. Fabricante CP7731
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
Precio250.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.3800 pulg.
  • Longitud total
    4.4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    2.9 lb
  • Par de apriete
    242 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    18.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Tasa de impacto
    1200 lpm
  • Número de catálogo del fabricante
    8941077310
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    6400 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP7731/CP7732
  • UPC_NO
    015451720650
  • Par de trabajo
    242 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE IMPACTO STUBBY DE CP7731 3/8"
  • Cubierta frontal de acero y cuerpo de aluminio
  • Operación con una mano hacia adelante: revierta por usuarios diestros o zurdos
  • 3 posiciones de ajuste
  • Longitud: 4.4" = 112 mm como tamaño de lata
  • Martillo gigante

También puede gustarle

Los clientes también compraron