Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras3/8 pulg.
- Tamaño de la manguera3/8 pulg.
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Peso de la herramienta2.2 lb
Detalles
- Consumo de aire29.8 cfm
- Presión del aire90 psi
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Tipo de escapeMango
- Estilo de mangoPistola
- Caballos de fuerza1.01 CV
- Número de Upc del fabricante15451695231
- MaterialAluminio
- Velocidad máxima6000 rpm
- Clasificación de potencia1 CV
- ReversibleNo reversible
- SerieCP1117
- UPC_NO015451695231
Descripción general
- Broca de pistola industrial de 3/8" (10 mm) con mandril industrial con llave Jacobs
- La mejor relación potencia/peso con motor de 1 hp (750 W)
- La caja de engranajes duradera reduce el coste de mantenimiento y el tiempo de inactividad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación