Motion
CP6060-P15R
Llave de impacto de aire - CP6060/CP6070, Mango de pistola, Reversible, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 900 pies-lbs, Velocidad máx. de 4000 rpm
Artículo MI #06743255
No. Fabricante CP6060-P15R
Precio2,263.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - CP6060/CP6070, Mango de pistola, Reversible, Tamaño de accionamiento de 3/4 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 900 pies-lbs, Velocidad máx. de 4000 rpm
Artículo MI #06743255
No. Fabricante CP6060-P15R
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
Precio2,263.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.7 pulg.
  • Peso de la herramienta
    11.7 lb
  • Par de apriete
    900 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    52.9 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Tasa de impacto
    1100 lpm
  • Número de catálogo del fabricante
    6151590100
  • Número de Upc del fabricante
    15451709099
  • Material
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP6060/CP6070
  • UPC_NO
    015451709099
  • Par de trabajo
    900 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP6060-P15R LLAVE DE IMPACTO 3/4"
  • Llave de impacto Super Industrial de 3/4"
  • Embrague fiable de 2 mordazas
  • Cuerpo de aluminio y carcasa del embrague de acero
  • Válvula de inversión duradera y gatillo de acero
  • Construcción compacta de 3 piezas y fácil mantenimiento
  • Retenedor de casquillo tipo anillo para una versatilidad sencilla

También puede gustarle

Los clientes también compraron