Motion
CP6778EX-P18D

CHICAGO PNEUMATIC
CP6778EX-P18D

Llave de impacto de aire - CP6728/38/48/68/78, Mango de pistola, Reversible, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 1030 pies-lbs, Velocidad máx. de 5100 rpm
Artículo MI #06743256
No. Fabricante CP6778EX-P18D
Price$1,286.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP6778EX-P18D

Llave de impacto de aire - CP6728/38/48/68/78, Mango de pistola, Reversible, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 3/8 pulg., Par de 1030 pies-lbs, Velocidad máx. de 5100 rpm
Artículo MI #06743256
No. Fabricante CP6778EX-P18D
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
Price$1,286.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    9.8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    9.8 lb
  • Par de apriete
    1030 pies-libras

Details

  • Consumo de aire
    38.0 cfm
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Mango
  • Estilo de mango
    Pistola
  • Tipo de mango
    Pistola
  • Tasa de impacto
    1050 lpm
  • Número de catálogo del fabricante
    6151590590
  • Número de Upc del fabricante
    15451720636
  • Material
    Compuesto
  • Velocidad máxima
    5100 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    CP6728/38/48/68/78
  • UPC_NO
    015451720636
  • Par de trabajo
    1030 pies-lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CP6778EX-P18D LLAVE DE IMPACTO DE 1"
  • Con certificación ATEX
  • Embrague fiable de doble perro en baño de aceite y carcasa de acero duradera
  • Ajustes del regulador de potencia 4 e inversión con una mano
  • Manejo cómodo con agarre de goma en la carcasa de composite

You May Also Like

Los clientes también compraron