Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la correa12.00 pulg.
- Ancho de la correa0.50 pulg.
- Tamaño de la entrada0.250 pulg.
- Longitud total11.40 pulg.
Detalles
- Consumo de aire en carga17.80 cfm
- Consumo medio de aire8.9 cfm
- Tipo de escapeParte trasera
- Estilo de mariposa del mangoPalanca del acelerador con bloqueo
- Caballos de fuerza0.4 CV
- Velocidad máxima26000 rpm
- Nivel de sonido81.5 dB(a)
Descripción general
- Diseñado para aplicaciones precisas
- El cabezal de lijado pivota 360° para lijado multiprositional
- Fácil cambio de abrasivos y brazo de contacto
- Lijadora de banda de 12 pulg. (305 mm)
- 0.4 CV (300 W)
- Manual del operador incluido
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación