Motion
CP5080-5220H18

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-5220H18

Lijadora de banda de aire de 18 x 1 pulgada (457 x 25 mm), 0.75 HP / 560 W - 22000 RPM
Artículo MI #06743272
No. Fabricante CP5080-5220H18
Precio1,017.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-5220H18

Lijadora de banda de aire de 18 x 1 pulgada (457 x 25 mm), 0.75 HP / 560 W - 22000 RPM
Artículo MI #06743272
No. Fabricante CP5080-5220H18
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
Precio1,017.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    1.00 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Longitud total
    13.40 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    27.10 cfm
  • Consumo medio de aire
    13.55 cfm
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Estilo de mariposa del mango
    Palanca del acelerador con bloqueo
  • Caballos de fuerza
    0.75 CV
  • Velocidad máxima
    22000 rpm
  • Nivel de sonido
    84 dB(a)

Descripción general

Descripción del fabricante
CP5080-5220H18 SANDER DE CINTURÓN
  • Diseñado para aplicaciones de superficies grandes
  • El cabezal de lijado pivota 360° para lijado multiprositional
  • Fácil cambio de abrasivos y brazo de contacto
  • Lijadora de banda de 18 pulg. (457 mm)
  • 0.75 CV (560 W)
  • Manual del operador incluido

You May Also Like

Los clientes también compraron