Especificaciones
Dimensions
- Peso40 lb
Details
- Método de activaciónIndicador de empuje
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z358.1
- Material del recipienteAcero inoxidable
- Estilo cuencoCuenco
- Código de armonización848180.3070
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeSuelo
- Tipo de productoEstaciones de lavado de ojos y rostros
Descripción general
Descripción del fabricante
ESTACIÓN DE SEGURIDAD G1902 CON LAVADO DE OJOS
- La estación de seguridad combina lavado de ojos y ducha desde una única salida de agua.
- Válvulas de bola que permanecen abiertas. El cabezal de ducha de plástico ABS naranja de seguridad 10” ofrece 30 GPM a 30 PSI.
- El patrón de pulverización tiene un diámetro de 20” en 60” por encima del suelo.
- La barra de tracción de acero inoxidable se encuentra fácilmente y se agarra en caso de emergencia.
- El recipiente de acero inoxidable 12” actúa como un fregadero para drenar el agua.
- La unidad viene con cubierta de tubo ABS naranja para una alta visibilidad.
- La unidad cumple con la norma ANSI Z358.1 como lavaojos primario y ducha de emergencia.
- Completo con señal de identificación que cumple con ANSI.