Motion
COV14316USH
Cubierta del transportador de tornillos - Material de acero al carbono, 28 in de longitud total
Artículo MI #06746788
No. Fabricante COV14316USH
Precio689.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cubierta del transportador de tornillos - Material de acero al carbono, 28 in de longitud total
Artículo MI #06746788
No. Fabricante COV14316USH
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
Precio689.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del cuerpo de la cubeta
    1-1/8 pulg.
  • Profundidad de la cubeta
    9-1/4 pulg.
  • Ancho de la brida del depósito
    1-1/8 pulg.
  • Longitud total de la cubeta
    28 pulg.
  • Ancho total de la cubeta
    15 pulg.
  • Grosor de la cubeta
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Material de la cubierta
    Acero al carbono
  • Tipo de cubierta
    Cubierta del alimentador
  • Depósito o cubierta
    Cubierta

Descripción general

Descripción del fabricante
COV14316USH CUBIERTA DEL ALIMENTADOR 14" X 3/16" TK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"