Motion
00342949
De 0.425 a 0.5", Profundidad de calibre de 2", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0001", Precisión de 0.0002", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752616
No. Fabricante 00342949
Precio536.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 0.425 a 0.5", Profundidad de calibre de 2", Micrómetro mecánico para orificios interiores - Graduación de 0.0001", Precisión de 0.0002", Dedal de tope de trinquete
Artículo MI #06752616
No. Fabricante 00342949

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio536.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    2.0000 pulg.
  • Graduación
    0.0001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000200 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    0.5000 pulg.
  • Medición mínima
    0.4250 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    3
  • Número de varillas de extensión
    0
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    0
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete
  • Tipo
    Agujero

Descripción general

Descripción del fabricante
10-713-6 .425-.500" 2.00MONTURA DE ORIFICIO DP DE "
  • Los dedales de parada de trinquete ofrecen retroalimentación audible y medición constante de presión en el husillo mientras se mide
  • Causan microchoques y requieren dos manos para realizar una medición.