Motion
00343095
De 1.6 a 4 in, Carburo, Juego de micrómetros internos mecánicos de orificios - Graduación de 0.0002 in, Longitud de varilla de extensión de 6 in, (3) Anillos de ajuste incluidos
Artículo MI #06752628
No. Fabricante 00343095
Precio5,741.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
De 1.6 a 4 in, Carburo, Juego de micrómetros internos mecánicos de orificios - Graduación de 0.0002 in, Longitud de varilla de extensión de 6 in, (3) Anillos de ajuste incluidos
Artículo MI #06752628
No. Fabricante 00343095

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5,741.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del indicador
    3.5400 pulg.
  • Graduación
    0.0002 pulg.
  • Longitud máx. de la varilla de extensión
    6 pulg.
  • Diámetro del anillo de ajuste
    2.0000, 2.8000, 3.6000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.000250 pulg.
  • Contador digital
    No
  • Medición máxima
    4.0000 pulg.
  • Rango de medición
    De 1.600 a 4.000 pulg.
  • Medición mínima
    1.6000 pulg.
  • Número de puntos de contacto
    0
  • Número de varillas de extensión
    1
  • Número de cabezales
    6
  • Número de anillos de ajuste incluidos
    3
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
ORIFICIO SPI DP 10-740-9 1.600-4.000" 3.54"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"