Motion
67698548
Rango de medición de regla de 0 a 6 pulgadas, Rango de medición de ángulo de 30 a 60° Acero endurecido (cabezal); Profundidad y calibre de ángulo de acero inoxidable (regla); Graduación de ángulo de 60° Base larga de 2-1/2 pulgadas, Regla de 7/32 pulgadas de ancho, 1/64; Graduación de regla de 1/32 pulgadas
Artículo MI #06752670
No. Fabricante 67698548
Precio13.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rango de medición de regla de 0 a 6 pulgadas, Rango de medición de ángulo de 30 a 60° Acero endurecido (cabezal); Profundidad y calibre de ángulo de acero inoxidable (regla); Graduación de ángulo de 60° Base larga de 2-1/2 pulgadas, Regla de 7/32 pulgadas de ancho, 1/64; Graduación de regla de 1/32 pulgadas
Artículo MI #06752670
No. Fabricante 67698548

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio13.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    2-1/2 pulg.
  • Ancho de regla
    7/32 pulg.

Detalles

  • Graduación del ángulo
    30.00, 45.00, 60.00
  • Medición de ángulo máx.
    60.00
  • Medición mín. del ángulo
    30.00
  • Tipo de calibre
    Calibre de profundidad y ángulo
  • Incluye gancho
    No
  • Material
    Acero endurecido (cabezal), acero inoxidable (regla)
  • Graduación de regla
    1/64 pulg., 1/32 pulg.
  • Medición máxima de regla
    6 pulg.
  • Medición mínima de regla
    0 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
12-187-0 CON CUCHILLA DE 6" DE PROFUNDIDAD SPI Y