Motion
03200557
Hierro fundido de meehanita, base rectangular, soporte del calibrador comparador - 11" de alto, 8" de largo de la base x 5" de ancho de la base x 2" de alto de la base, incluye soporte
Artículo MI #06758948
No. Fabricante 03200557
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Hierro fundido de meehanita, base rectangular, soporte del calibrador comparador - 11" de alto, 8" de largo de la base x 5" de ancho de la base x 2" de alto de la base, incluye soporte
Artículo MI #06758948
No. Fabricante 03200557
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del yunque
    3-5/8 pulg.
  • Altura de la base
    2 pulg.
  • Longitud de la base
    8 pulg.
  • Ancho de la base
    5 pulg.
  • Altura total
    11 pulg.
  • Altura del poste
    10 pulg.

Detalles

  • Yunque
    Incluido
  • Forma de la base
    Rectangular
  • Indicador de marcación
    No
  • Ajuste fino
    Sí
  • Soporte incluido
    Sí
  • Material
    Hierro fundido de meehanita
  • Tipo
    Soporte del calibrador comparador

Descripción general

Descripción del fabricante
60-121 RD ANVIL 3-5/8DIA.FLAT SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo