Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
- Ancho1-9/16 pulg.
Detalles
- Planitud de la base0.000200 pulg.
- Sensibilidad de graduación0.0005 pulg.
- Tipo de nivelNivel de bloque de inspección
- MaterialHierro fundido
- Número de viales2
- Código PSC5210
Descripción general
- Los niveles de los bloques de inspección incluyen un vial principal y transversal que se puede ajustar fácilmente
- Están aisladas con calor y son resistentes a los golpes.