Motion
RACH-302

ENERPAC
RACH-302

Cilindro hueco de vaciado - Retorno por resorte/acción simple, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 1.970 pulg., Retraído de 8.200 pulg., Extendido de 10.170 pulg.
Artículo MI #06759369
No. Fabricante RACH-302
Precio4,835.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERPAC
RACH-302

Cilindro hueco de vaciado - Retorno por resorte/acción simple, Capacidad de 30 toneladas, Carrera de 1.970 pulg., Retraído de 8.200 pulg., Extendido de 10.170 pulg.
Artículo MI #06759369
No. Fabricante RACH-302
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
Su precio$4,835.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.140 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.740 pulg.
  • Altura extendida
    10.170 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.120 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    2.760 pulg.
  • Altura retraída
    8.200 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    1.970 pulg.
  • Peso
    17.60 lb

Detalles

  • Accionamiento
    De acción única / Retorno de primavera
  • Capacidad del cilindro
    30 toneladas
  • Material del cilindro
    Aluminio
  • Área efectiva
    7.920 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    15.590 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.400 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RACH
  • Toneladas a 10000 psi
    39.60 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
CILINDRO RACH-302
  • Émbolo hueco para fuerzas de tracción y empuje
  • Los cojinetes compuestos aumentan la vida útil del cilindro y la resistencia a la carga lateral
  • El acabado de capa dura en todas las superficies resiste los daños y prolonga la vida útil del cilindro
  • El tubo central flotante aumenta la vida útil del sello
  • Placa base de acero y sillín para protección contra daños inducidos por la carga
  • El anillo de tope integral evita el desplazamiento excesivo del émbolo y es capaz de soportar toda la capacidad del cilindro
  • Resorte de retorno de alta resistencia para retracción rápida del cilindro
  • Acoplador CR-400, guardapolvo y asa
  • Cumple con los estándares ASME B-30.1 e ISO 10100

También puede gustarle

Los clientes también compraron