Motion
SRM043205BF18

NICE BALL BEARINGS
SRM043205BF18

Rodamiento radial mecanizado de una fila Nice® - Orificio recto, 0.2500 in ID, 1.0000 in OD, 0.3125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760885
No. Fabricante SRM043205BF18
Precio16.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NICE BALL BEARINGS
SRM043205BF18

Rodamiento radial mecanizado de una fila Nice® - Orificio recto, 0.2500 in ID, 1.0000 in OD, 0.3125 in de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #06760885
No. Fabricante SRM043205BF18

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio16.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    0.312 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Peso
    0.052 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    SRM043205BF18 - Cojinetes de bolas RBC NICE - Serie SRM-Cojinetes de bolas de una hilera mecanizados con precisión - Orificio 0.25 , 1" OD, 0.312" Ancho"
  • Material del cojinete
    GCr15 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    SRM043205BF18 BRG
  • Características y beneficios
    • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS• Están reforzados para una máxima resistencia a los impactos. • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes y diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El SRM043205BF18 es un cojinete radial mecanizado de una hilera de 0.2500 pulg. de diámetro exterior de 1.0000 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    SRM043205BF18
  • Número de Upc del fabricante
    637401448195
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    531 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    531 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637401448195

Descripción general

Descripción del fabricante
SRM043205BF18 BRG
  • Los cojinetes de bolas radiales sin conexión a tierra del complemento completo se utilizan para cargas axiales moderadas de hasta 1,500 RPMS
  • Están reforzados para ofrecer la máxima resistencia a los impactos.
  • Diseño de cojinete abierto sin sellos ni blindajes, diseñado para lubricarse en su lugar y mantenerse periódicamente
  • Los cojinetes de diámetro redondo están diseñados para montarse en ejes redondos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron