Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.7800 pulg.
- Rodillo Diámetro1-1/4 pulg.
- Rodillo Ancho0.6200 pulg.
- Poste Diámetro0.3750 pulg.
- Longitud de la rosca0.8300 pulg.
- Tamaño de la rosca3/8-24
- Peso0.327 lb
Detalles
- AplicaciónBar de tintura Hay Rake
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cierreSellado
- Recubrimiento de acabadoAcero
- Tipo de cabezalPerno de cabeza de celosía
- Tipo de lubricaciónNinguna
- Número de Upc del fabricante637400293109
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero endurecido
- Forma del rodilloPlano
- SerieNiza®
- Tipo de pasadorEstándar
- UPC_NO637400293109