Motion
ER20SFR
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8400 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06760918
No. Fabricante ER20SFR
Precio120.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8400 pulg. D.E., 1.6875 pulg. Ancho, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #06760918
No. Fabricante ER20SFR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio120.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.040 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.6875 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8400 pulg.
  • Ancho general
    1.6875 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No clasificado
  • Peso
    0.93 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de óxido negro
  • Autorización interna
    C0
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637400400439
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5755 lbf
  • Serie
    Niza®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    637400400439

Descripción general

Descripción del fabricante
ER20SFR BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron