Motion
V75605
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #06760933
No. Fabricante V75605
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #06760933
No. Fabricante V75605
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3.3961 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5669 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.5201 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    1.5201 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Ancho del rodillo
    1.5201 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    637400152550
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Doble brida
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Disco de cadena
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26400 lbf
  • Tipo de cojinete
    Disco de cadena
  • UPC_NO
    637400152550

Descripción general

Descripción del fabricante
V75605 GUÍA DE MÁSTIL Y POLEA DE CADENA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron