Motion
V80027
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #06760935
No. Fabricante V80027
Precio628.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guía de mástil de eritrocitos y cojinete de polea de cadena
Artículo MI #06760935
No. Fabricante V80027
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
Precio628.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5700 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    4.7240 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.906 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.2990 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.2990 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Ancho del rodillo
    1.3000 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    637400056094
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Doble brida
  • Tipo de producto
    Rodamientos guía del mástil
  • Tipos de productos
    Disco de cadena
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9149.73 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    66000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Disco de cadena
  • UPC_NO
    637400056094

Descripción general

Descripción del fabricante
V80027 GUÍA DE MÁSTIL Y POLEA DE CADENA BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"